品番 : EA153AH-3A
品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 240×200(H)mm | 調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) | オイル容量 | 125ml |
重量 | 2.1kg | フィルター | 5μm |
面間 | 240mm | 取付ねじ | Rc3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 06:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA153AH-2A Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
EA153AH-3A Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153AC-3B : Rc 3/8" エアーレギュレーター |
部品 | EA153AE-3A : Rc 3/8" エアールブリケーター |
部品 | EA153AD-3A : Rc 3/8" エアーフィルター |