詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AK-2

品名 : 1/4" オイラー(エアーツール用)

仕様

取付ねじ R1/4×Rc1/4” 重量 40g
オイル部分の容量 5ml 使用圧力 0.5~0.8MPa
材質 ボディ:銅
タンク:樹脂
注入ノブ:スチール
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA153AK-2 1/4" オイラー(エアーツール用)
EA153AK-3 3/8" オイラー(エアーツール用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top