品番 : EA153AK-3
品名 : 3/8" オイラー(エアーツール用)
仕様
取付ねじ | R3/8×Rc3/8” | 使用圧力 | 0.5~0.8MPa |
---|---|---|---|
材質 | ボディ:銅 タンク:樹脂 注入ノブ:スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/06/19 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1074ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153AK-2 1/4" オイラー(エアーツール用) |
EA153AK-3 3/8" オイラー(エアーツール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)