品番 : EA153B-13
品名 : R 3/8"/1.0MPa エアー圧力安全弁
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | No.210 RV |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ径 | R 3/8” | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 使用温度 | -20~80℃ | 設定圧力 | 1.0MPa |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 全長 | 52.5mm |
| 幅 | 21mm | 重量 | 65g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。 | |||
| シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定 | |||
| リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。 ※作動圧力は変更できません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/10 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153B-4A R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁 |
| EA153B-7.5A R 1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁 |
| EA153B-13 R 3/8"/1.0MPa エアー圧力安全弁 |
| EA153B-14 R 1/2"/1.0MPa エアー圧力安全弁 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
