詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153B-14

品名 : R 1/2"/1.0MPa エアー圧力安全弁

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 No.210 RV
取付ねじ径 R 1/2” 使用流体 圧縮空気
使用温度 -20~80℃ 設定圧力 1.0MPa
使用圧力 1.0MPa 全長 54mm
21mm 重量 90g
材質 真鍮
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。
シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定
リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
追加説明
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153B-4A R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁
EA153B-7.5A R 1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁
EA153B-13 R 3/8"/1.0MPa エアー圧力安全弁
EA153B-14 R 1/2"/1.0MPa エアー圧力安全弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top