品番 : EA153C-102
品名 : Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3R01H1-8 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.5MPa以下 |
| 設定圧力 | 0.1~1.0MPa | 耐圧力 | 2.0MPa |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 148mm |
| 面間 | 75mm | 圧力計取付ねじ | Rc1/4” |
| 重量 | 700g | ||
| 一次圧力1.5MPa用の減圧弁 | |||
| ※圧力計は別売です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153C-102 Rc 1/4" レギュレーター(中圧用) |
| EA153C-103 Rc 3/8" レギュレーター(中圧用) |
| EA153C-104 Rc 1/2" レギュレーター(中圧用) |
メイン画像
拡大
