詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153C-103

品名 : Rc 3/8" レギュレーター(中圧用)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-3R01H1-10
取付ねじ Rc3/8” 呼び口径 10A
使用流体 空気 使用圧力 1.5MPa以下
設定圧力 0.1~1.0MPa 耐圧力 2.0MPa
周囲温度 5~60℃ 全高 148mm
面間 75mm 圧力計取付ねじ Rc1/4”
重量 700g
一次圧力1.5MPa用の減圧弁
※圧力計は別売です
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 14:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA153C-102 Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)
EA153C-103 Rc 3/8" レギュレーター(中圧用)
EA153C-104 Rc 1/2" レギュレーター(中圧用)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top