詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153C-13

品名 : Rc 3/8" エアーレギュレーター

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-3RT5-10
取付ねじ Rc3/8” 呼び口径 10A
使用流体 空気 使用圧力 1.0MPa以下
設定圧力 0.05~0.85MPa 耐圧力 1.5MPa
周囲温度 5~60℃ 全高 129mm
面間 70mm 重量 450g
ハンドルの出っ張りを抑えた省スペースの減圧弁
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/07 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153C-12 Rc 1/4" エアーレギュレーター
EA153C-13 Rc 3/8" エアーレギュレーター
EA153C-14 Rc 1/2" エアーレギュレーター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top