品番 : EA153C-14
品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT5-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 129mm |
| 面間 | 70mm | 重量 | 450g |
| ハンドルの出っ張りを抑えた省スペースの減圧弁 | |||
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153C-12 Rc 1/4" エアーレギュレーター |
| EA153C-13 Rc 3/8" エアーレギュレーター |
| EA153C-14 Rc 1/2" エアーレギュレーター |
