詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CA-22

品名 : Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-3RT5F-8
取付ねじ Rc1/4” 呼び口径 8A
使用圧力 0.05~1.0MPa 設定圧力 0.05~0.85MPa
耐圧力 1.5MPa 使用流体 空気
ろ過度 5μm ドレン貯液量 80cm3
周囲温度 5~60℃ 全高 244mm
面間 72mm 重量 900g
減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット)
圧力計・ブラケット付
追加説明
カタログ価格

9,310 (税抜)/ 10,241 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/21 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153CA-22 Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
EA153CA-23 Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター
EA153CA-24 Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top