品番 : EA153CA-24
品名 : Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT5F-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 設定圧力 | 0.05~0.85MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| ろ過度 | 5μm | ドレン貯液量 | 80cm3 |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 244mm |
| 面間 | 72mm | 重量 | 900g |
| 減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット) | |||
| 圧力計・ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/21 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CA-22 Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター |
| EA153CA-23 Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター |
| EA153CA-24 Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター |
