品番 : EA153CB-103
品名 : Rc 3/8" エアフィルター(中圧用)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-27T5H-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用圧力 | 0.05~1.4MPa | 耐圧力 | 2.1MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 5μm |
| ドレン貯液量 | 80cm3 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 170mm | 面間 | 70mm |
| 重量 | 600g | ||
| 中圧用(1.4MPaまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CB-102 Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) |
| EA153CB-103 Rc 3/8" エアフィルター(中圧用) |
| EA153CB-104 Rc 1/2" エアフィルター(中圧用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
