詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CB-104

品名 : Rc 1/2" エアフィルター(中圧用)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-27T5H-15
取付ねじ Rc1/2” 呼び口径 15A
使用圧力 0.05~1.4MPa 耐圧力 2.1MPa
使用流体 空気 ろ過度 5μm
ドレン貯液量 80cm3 周囲温度 5~60℃
全高 170mm 面間 70mm
重量 600g
中圧用(1.4MPaまで)
追加説明
カタログ価格

8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153CB-102 Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)
EA153CB-103 Rc 3/8" エアフィルター(中圧用)
EA153CB-104 Rc 1/2" エアフィルター(中圧用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top