品番 : EA153CB-14
品名 : Rc 1/2" エアーフィルター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-27T5-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 5μm |
| ドレン貯液量 | 80cm3 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 170mm | 面間 | 70mm |
| 重量 | 600g | ||
| 金属製ボトル | |||
| 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CB-12 Rc 1/4" エアーフィルター |
| EA153CB-13 Rc 3/8" エアーフィルター |
| EA153CB-14 Rc 1/2" エアーフィルター |
