詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CB-26

品名 : Rc 3/4" エアーフィルター

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-2701-20
取付ねじ Rc3/4” 呼び口径 20A
使用圧力 0~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
使用流体 空気 ろ過度 40μm
ドレン貯液量 160cm3 周囲温度 5~60℃
全高 232mm 面間 100mm
重量 1.2kg
ねじ込みタイプの大容量のエアフィルター
追加説明
カタログ価格

8,360 (税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/07 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153CB-26 Rc 3/4" エアーフィルター
EA153CB-28 Rc 1" エアーフィルター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top