品番 : EA153CB-28
品名 : Rc 1" エアーフィルター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2701-25 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1” | 呼び口径 | 25A |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 40μm |
| ドレン貯液量 | 160cm3 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 232mm | 面間 | 100mm |
| 重量 | 1.2kg | ||
| ねじ込みタイプの大容量のエアフィルター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CB-26 Rc 3/4" エアーフィルター |
| EA153CB-28 Rc 1" エアーフィルター |
