品番 : EA153CC-13
品名 : Rc 3/8" ルブリケータ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-23T5-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 貯油量 | 200ml |
| 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 195mm | 面間 | 70mm |
| 重量 | 550g | ||
| 金属製ボトル | |||
| 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CC-12 Rc 1/4" ルブリケータ |
| EA153CC-13 Rc 3/8" ルブリケータ |
| EA153CC-14 Rc 1/2" ルブリケータ |
