詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CC-12

品名 : Rc 1/4" ルブリケータ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-23T5-8
取付ねじ Rc1/4” 呼び口径 8A
使用流体 空気 使用圧力 1.0MPa以下
耐圧力 1.5MPa 貯油量 200ml
使用油 タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度 5~60℃
全高 195mm 面間 70mm
重量 550g
金属製ボトル
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示
追加説明
カタログ価格

5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 06:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1015ページ
バリエーション一覧
EA153CC-12 Rc 1/4" ルブリケータ
EA153CC-13 Rc 3/8" ルブリケータ
EA153CC-14 Rc 1/2" ルブリケータ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top