品番 : EA153CD-3
品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-25T0-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| ろ過度 | 5μm | 貯油量 | 50ml |
| 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 203mm | 面間 | 75mm |
| 重量 | 750g | 付属品 | 圧力計、ブラケット |
| 同軸一体型超省スペースタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,950 円(税抜)/ 10,945 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CD-2 Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
| EA153CD-3 Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA729-2 : R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 |
