品番 : EA153CD-34A
品名 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2501B-15-GB |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
貯油量 | 200ml | ドレン貯液量 | 100cm3 |
ろ過度 | 40μm | 周囲温度 | 5~60℃ |
面間 | 260mm | 重量 | 1.7kg |
付属品 | 圧力計、ブラケット | ||
大容量ねじ込みタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1056ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153CD-32A Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
EA153CD-33A Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
EA153CD-34A Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153C-24 : Rc 1/2" エアーレギュレーター |
部品 | EA153CB-24 : Rc 1/2" エアーフィルター |
部品 | EA153CC-24A : Rc 1/2" ルブリケータ |
部品 | EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 |