品番 : EA153CB-24
品名 : Rc 1/2" エアーフィルター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2701A-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 40μm |
| ドレン貯液量 | 100cm3 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 176mm | 面間 | 75mm |
| 重量 | 450g | ||
| ねじ込みタイプの大容量のエアフィルター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/21 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CB-22 Rc 1/4" エアーフィルター |
| EA153CB-23 Rc 3/8" エアーフィルター |
| EA153CB-24 Rc 1/2" エアーフィルター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153CD-34A : Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
| 関連商品 | EA153CC-22A : Rc 1/4" ルブリケータ |
| 関連商品 | EA153CC-23A : Rc 3/8" ルブリケータ |
| 関連商品 | EA153CC-24A : Rc 1/2" ルブリケータ |
