品番 : EA153CG-13
品名 : G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-1213-10 |
|---|---|---|---|
| 呼び口径 | 10A | 取付ねじ | G3/8” |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.8MPa |
| 設定圧力範囲 | 0.03~0.3MPa | 耐圧力 | 1.0MPa |
| 周囲温度 | 5~60℃ | スイッチ | マイクロスイッチ (1c接点) |
| スイッチ定格 | AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V | 重量 | 500g |
| 接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CG-13 G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ |
| EA153CG-23 G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ |
