詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CG-23

品名 : G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-1218-10
取付ねじ G3/8” 呼び口径 10A
使用流体 空気 使用圧力 0~0.8MPa
設定圧力範囲 0.1~0.8MPa 耐圧力 1.0MPa
周囲温度 5~60℃ スイッチ マイクロスイッチ
(1c接点)
スイッチ定格 AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V 重量 500g
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチ
追加説明
カタログ価格

6,660 (税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153CG-13 G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ
EA153CG-23 G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top