品番 : EA153CZ-110
品名 : AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-SJC-E-100 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | AC100V | 最大使用電流 | 11A |
| サイズ | 100(W)×132(D)×64(H)mm | 重量 | 700g |
| 周囲温度 | 0~40℃ | ||
| 電源プラグコード(約1m付き) | |||
| EA153CZ-101A・-103A(BN-SJD350-E-100)用温度コントローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0864ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153CZ-101A : R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル) |
| 本体 | EA153CZ-103A : R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル) |
