詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CZ-101A

品名 : R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-SJD350-E-100-A-SC
用途 各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 熱風温度 入気温度~800℃(最大)
使用圧力 0.01~0.2MPa エアー流量 10~180L/min
10~100L/min(無電圧時)
周囲温度 0℃~常温 取付ねじ R1/8”
締付トルク 7~9N・m 供給電圧 AC100V
消費電力 350W 使用流体 空気
全長 82mm 重量 約40g
先端形状 ストレート 重量(g) 42
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。
Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。
軽量・超コンパクト
超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現
温度センサー付き(熱電対Kタイプ)
発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。
監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。
別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。
電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
追加説明
カタログ価格

29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/02 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA153CZ-101A R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)
EA153CZ-103A R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top