品番 : EA153CZ-103A
品名 : R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-SJD350-E-100-C-SC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 | 熱風温度 | 入気温度~800℃(最大) |
| 使用圧力 | 0.01~0.2MPa | エアー流量 | 10~180L/min 10~100L/min(無電圧時) |
| 周囲温度 | 0℃~常温 | 取付ねじ | R1/8” |
| 締付トルク | 7~9N・m | 供給電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 350W | 使用流体 | 空気 |
| 全長 | 93mm | 重量 | 約40g |
| 先端形状 | 幅広形状 | ||
| 圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。 | |||
| Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。 | |||
| 軽量・超コンパクト 超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現 |
|||
| 温度センサー付き(熱電対Kタイプ) 発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。 |
|||
| 監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。 | |||
| 別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。 電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,900 円(税抜)/ 47,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CZ-101A R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル) |
| EA153CZ-103A R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA153CZ-110 : AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) |
