詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153E-23

品名 : Rc 3/8" フロースイッチ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-1321L-10
取付ねじ Rc3/8” 呼び口径 10A
使用流体 使用圧力 0.03~0.5MPa
耐圧力 1.0MPa 流体温度 5~60℃
周囲温度 5~60℃ 検知可能流量 0.8~5L/分
スイッチ マイクロスイッチ スイッチ定格 AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V
接点 1c接点 電線管接続口 G1/2
サイズ φ80×75×91(H)mm 重量 900g
ダイヤフロム式の誤動作が少ないフロースイッチ
低流量型
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1017ページ

代替品

EA153E-13
  • 品番

    EA153E-13

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA153E-13 Rc 3/8" フロースイッチ
EA153E-14 Rc 1/2" フロースイッチ
EA153E-23 Rc 3/8" フロースイッチ
EA153E-24 Rc 1/2" フロースイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top