品番 : EA153E-24
品名 : Rc 1/2" フロースイッチ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-1321L-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 水 | 使用圧力 | 0.03~0.5MPa |
| 耐圧力 | 1.0MPa | 流体温度 | 5~60℃ |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 検知可能流量 | 0.8~5L/分 |
| スイッチ | マイクロスイッチ | スイッチ定格 | AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V |
| 接点 | 1c接点 | 電線管接続口 | G1/2 |
| サイズ | φ80×75×91(H)mm | 重量 | 900g |
| ダイヤフロム式の誤動作が少ないフロースイッチ | |||
| 低流量型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153E-13 Rc 3/8" フロースイッチ |
| EA153E-14 Rc 1/2" フロースイッチ |
| EA153E-23 Rc 3/8" フロースイッチ |
| EA153E-24 Rc 1/2" フロースイッチ |
