詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EA-101

品名 : AC100V/Rc1/8" 2方向電磁弁

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-717CSV201-6-E100
電圧 AC100V 使用流体 空気・清水
使用圧力 0~1.5MPa 弁形式 直動式2ポート弁
(常閉形)
バルブ形式 シングルソレノイド 取付ねじ Rc1/8”
呼び口径 6A ポート数 2
ポジション数 2 サイズ 60×80×40mm
直接配管型
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁
追加説明
カタログ価格

6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153EA-101 AC100V/Rc1/8" 2方向電磁弁
EA153EA-102 AC200V/Rc1/8" 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top