品番 : EA153EA-102
品名 : AC200V/Rc1/8" 2方向電磁弁
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-717CSV201-6-E200 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | AC200V | 使用流体 | 空気・清水 |
| 使用圧力 | 0~1.5MPa | 弁形式 | 直動式2ポート弁 (常閉形) |
| バルブ形式 | シングルソレノイド | 取付ねじ | Rc1/8” |
| 呼び口径 | 6A | ポート数 | 2 |
| ポジション数 | 2 | サイズ | 60×80×40mm |
| 直接配管型 | |||
| コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EA-101 AC100V/Rc1/8" 2方向電磁弁 |
| EA153EA-102 AC200V/Rc1/8" 2方向電磁弁 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
