詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EA-2

品名 : Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-4H41CXA-8
ポジション数 3
(オールポートブロック)
ポート数 4
取付ねじ Rc1/4” 呼び口径 8A
使用流体 空気 使用圧力 0~0.7MPa
耐圧力 1.5MPa 有効断面積 20m㎡
周囲温度 5~70℃ 重量 0.8kg
側面配管
メタルタッチの有効断面積が大きい手動切換えバルブ
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153EA-2 Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ
EA153EA-3 Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top