品番 : EA153EA-3
品名 : Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4H41CXA-10 |
|---|---|---|---|
| ポジション数 | 3 (オールポートブロック) |
ポート数 | 4 |
| 取付ねじ | Rc3/8” | 呼び口径 | 10A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.7MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 27m㎡ |
| 周囲温度 | 5~70℃ | 重量 | 0.8kg |
| 側面配管 | |||
| メタルタッチの有効断面積が大きい手動切換えバルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EA-2 Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ |
| EA153EA-3 Rc 3/8" 四方向手動切替バルブ |
