品番 : EA153EC-1
品名 : 足踏スイッチ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-1411 |
|---|---|---|---|
| スイッチ定格 | AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V | スイッチ | マイクロスイッチ (1c接点) |
| 踏込力 | 19N | 電線引出し口 | φ9mm |
| 周囲温度 | 5~60℃ | サイズ | 80×120×48.5(H)mm |
| 重量 | 0.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EC-1 足踏スイッチ |
| EA153EC-2 足踏スイッチ(ロック付) |

