品番 : EA153EC-2
品名 : 足踏スイッチ(ロック付)
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-1411R |
---|---|---|---|
スイッチ定格 | AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC250V | スイッチ | マイクロスイッチ (1c接点) |
踏込力 | 19N | 電線引出し口 | φ9mm |
周囲温度 | 5~60℃ | サイズ | 80×120×48.5(H)mm |
重量 | 0.4kg | ||
ロック機構付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1245ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA153EC-1 足踏スイッチ |
EA153EC-2 足踏スイッチ(ロック付) |