品番 : EA153ED-1
品名 : R 1/8" サイレンサー
モデルチェンジ内容
26/05/01 ●外観色 旧:シルバー 、新:黒色 (NO.57 963)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2600S-6 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 取付ねじ | R1/8” |
| 使用圧力 | 1.0MPa以下 | 有効断面積 | 15m㎡ |
| 呼び口径 | 6A | 耐圧力 | 1.5MPa |
| サイズ | φ16×42.5mm | 周囲温度 | -10~60℃ |
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 10g |
| 樹脂製の軽量サイレンサー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153ED-1 R 1/8" サイレンサー |
| EA153ED-2 R 1/4" サイレンサー |
| EA153ED-3 R 3/8" サイレンサー |
| EA153ED-4 R 1/2" サイレンサー |
