詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153ED-2

品名 : R 1/4" サイレンサー

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-2600-8
使用流体 空気 取付ねじ R1/4”
呼び口径 8A 使用圧力 1.0MPa以下
サイズ φ21×46mm 耐圧力 1.5MPa
有効断面積 40m㎡ 周囲温度 -10~60℃
材質 アルミ 重量 20g
アルミ製の有効断面積が大きいサイレンサ
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153ED-1 R 1/8" サイレンサー
EA153ED-2 R 1/4" サイレンサー
EA153ED-3 R 3/8" サイレンサー
EA153ED-4 R 1/2" サイレンサー
ウェブカタログ画像
  • d:R1/4”  S:19mm  L:46mm\nD:21mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top