詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EE-2

品名 : Rc 1/4" ラインチェックバルブ

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-9L21-8
取付ねじ Rc1/4” 呼び口径 8A
使用流体 空気 使用圧力 0.05~1.0MPa
耐圧力 1.5MPa 有効断面積 30m㎡
サイズ φ24×50mm 重量 200g
材質 ジェラルミン(A2017B)
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁
追加説明
カタログ価格

9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 18:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top