品番 : EA153EE-22
品名 : Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-9L21H-8-CFB-V |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~4.9MPa |
| 耐圧力 | 7.3MPa | 有効断面積 | 10m㎡ |
| 周囲温度 | 5~120℃ | サイズ | 17mm×52mm |
| 重量 | 70g | 材質 | C3604 |
| 有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁 | |||
| パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153EE-22 Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) |
| EA153EE-23 Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) |
| EA153EE-24 Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用) |
| EA153EE-26 Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) |
| EA153EE-28 Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用) |
メイン画像
拡大
