詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153EE-23

品名 : Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-9L21H-10-CFB-V
取付ねじ Rc3/8” 呼び口径 10A
使用流体 空気 使用圧力 0~4.9MPa
耐圧力 7.3MPa 有効断面積 18m㎡
周囲温度 5~120℃ サイズ 19mm×54mm
重量 90g 材質 C3604
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
追加説明
カタログ価格

5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA153EE-22 Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
EA153EE-23 Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)
EA153EE-24 Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用)
EA153EE-26 Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
EA153EE-28 Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top