品番 : EA153EG-34
品名 : Rc 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | AS-8044 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | Rc1/2” | 六角対辺 | 27mm |
全長 | 70mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
周囲温度 | 0~100℃ | 使用流体 | エアー・水 |
材質 | ステンレス | Oリング材質 | フッ素ゴム |
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 | |||
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。 | |||
RoHS指令相当品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1101ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153EG-31 Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
EA153EG-32 Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
EA153EG-33 Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) |
EA153EG-34 Rc 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) |