品番 : EA153GA-3
品名 : G 3/8" サイレンサ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | SR03 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G3/8”B | 取付部ねじサイズ | Rc3/8” |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 消音効果 | 20dB |
| 材質 | 本体:樹脂(PBT) エレメント:PVF シールゴム:NBR |
重量 | 12g |
| 管用テーパネジ用 ※ネジ本体が樹脂製のため、Rcネジへの締付けが行えます。 |
|||
| 機器の排気ポートに取り付け、排気音を軽減 | |||
| 消音効果が優れています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153GA-1 G 1/8" サイレンサ |
| EA153GA-2 G 1/4" サイレンサ |
| EA153GA-3 G 3/8" サイレンサ |
| EA153GA-4 G 1/2" サイレンサ |
