詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153GA-4

品名 : G 1/2" サイレンサ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 SR04
ねじサイズ G1/2”B 取付部ねじサイズ Rc1/2”
使用流体 空気 使用圧力範囲 0~0.9MPa
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 消音効果 25dB
材質 本体:樹脂(PBT)
エレメント:PVF
シールゴム:NBR
重量 15g
管用テーパネジ用
※ネジ本体が樹脂製のため、Rcネジへの締付けが行えます。
機器の排気ポートに取り付け、排気音を軽減
消音効果が優れています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 14:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153GA-1 G 1/8" サイレンサ
EA153GA-2 G 1/4" サイレンサ
EA153GA-3 G 3/8" サイレンサ
EA153GA-4 G 1/2" サイレンサ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top