詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153GC-4

品名 : 4mm サイレンサ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 ST4
チューブ外径 4mm 使用流体 空気
使用圧力範囲 0~0.9MPa 使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
消音効果 20dB 材質 本体:樹脂(PBT)
エレメント:PVF
シールゴム:NBR
重量 5.3g
ワンタッチ継手内蔵
機器の排気ポートに取り付け、排気音を軽減
消音効果に優れています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/29 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153GC-4 4mm サイレンサ
EA153GC-6 6mm サイレンサ
EA153GC-8 8mm サイレンサ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top