品番 : EA153GC-6
品名 : 6mm サイレンサ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | ST6 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 6mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 消音効果 | 20dB | 重量 | 3.7g |
| ワンタッチ継手内蔵 | |||
| 機器の排気ポートに取り付け、排気音を軽減 | |||
| 消音効果に優れています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 材質 | 本体:樹脂(PBT) エレメント:PVF シールゴム:NBR |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153GC-4 4mm サイレンサ |
| EA153GC-6 6mm サイレンサ |
| EA153GC-8 8mm サイレンサ |
