品番 : EA153HA-1
品名 : AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
仕様
| 規格 | AB31-01-1 | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下) | 作動圧力差 | 0~5MPa |
| 耐圧力 | 25MPa(水圧にて) | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 周囲温度 | -20~60℃ | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | 直動式ポペット構造 | 材質 | ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc1/8” | オリフィス径 | 1.5mm |
| 最高作動圧力差 | 空気:2.5MPa 水・温水・灯油:2.5MPa 油(50/m㎡):2.5MPa 蒸気:1.0MPa |
最高使用圧力 | 5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa) |
| 皮相電力 | ・保持時 50Hz:12VA 60Hz:10VA ・起動時 50Hz:17VA 60Hz:14VA |
消費電力 | 50Hz:5.2W 60Hz:3.8W |
| 重量 | 350g | 切替方向 | 2方向 |
| コード色 | 青 | ||
| AB31シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 自在取付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
