詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HA-7

品名 : A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

仕様

規格 AB31-02-3 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
使用流体 空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下) 作動圧力差 0~5MPa
耐圧力 25MPa(水圧にて) 流体温度 -10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度 -20~60℃ 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 直動式ポペット構造 材質 ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc1/4” オリフィス径 3.0mm
最高作動圧力差 空気:1.0MPa
水・温水・灯油:0.7MPa
油(50/m㎡):0.5MPa
蒸気:0.7MPa
最高使用圧力 5MPa
(流体:蒸気の場合は1MPa)
皮相電力 ・保持時
50Hz:12VA
60Hz:10VA
・起動時
50Hz:17VA
60Hz:14VA
消費電力 50Hz:5.2W
60Hz:3.8W
重量 350g 切替方向 2方向
コード色 青
AB31シリーズ
NC(通電時開)形
自在取付
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153HA-1 AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
EA153HA-2 AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
EA153HA-3 AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-4 AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-5 A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-6 A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-7 A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-8 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-9 A100V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁
EA153HA-10 A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁
EA153HA-11 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-12 A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top