品番 : EA153HA-34
品名 : AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
仕様
| メーカー | CKD | 型番 | AB21-02-2 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・灯油・油(50m㎡/s以下) | 作動圧力差 | 0~1.5MPa |
| 耐圧力 | 3MPa(水圧にて) | 流体温度 | -10~40℃(凍結なきこと) |
| 周囲温度 | -20~50℃ | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | 直動形ポペット構造 | 材質 | ボディ:アルミ シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc1/4” | オリフィス径 | 2.0mm |
| 最高作動圧力差 | 空気:1.0MPa 水・灯油:1.0MPa 油(50/m㎡):0.5MPa |
最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 定格電圧 | AC200V(50/60Hz) | 皮相電力 | ・保持時 50Hz:11VA 60Hz:10VA ・起動時 50Hz:15.4VA 60Hz:12.6VA |
| 消費電力 | 50Hz:5.5W 60Hz:4.2W |
重量 | 230g |
| 切替方向 | 2方向 | コード色 | 赤 |
| 自在取付 | |||
| AB21シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
