詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HA-37

品名 : AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

仕様

規格 AB21-02-5 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
使用流体 空気・水・灯油・油(50m㎡/s以下) 作動圧力差 0~1.5MPa
耐圧力 3MPa(水圧にて) 流体温度 -10~40℃(凍結なきこと)
周囲温度 -20~50℃ 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 直動形ポペット構造 材質 ボディ:アルミ
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc1/4” オリフィス径 4.0mm
最高作動圧力差 空気:0.4MPa
水・灯油:0.2MPa
油(50/m㎡):0.1MPa
最高使用圧力 1.5MPa
皮相電力 ・保持時
50Hz:11VA
60Hz:10VA
・起動時
50Hz:15.4VA
60Hz:12.6VA
消費電力 50Hz:5.5W
60Hz:4.2W
重量 230g 切替方向 2方向
コード色 青
AB21シリーズ
NC(通電時開)形
自在取付
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/29 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153HA-33 AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-34 AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-35 AC100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-36 AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-37 AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-38 AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top