詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HA-44

品名 : A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

仕様

定格電圧 AC200V 使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 1.4MPa 周囲温度 -20~60℃
流体温度 -10~60℃(凍結なきこと) 耐圧力 2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス クラス130(B) 弁構造 直動形ポペット構造
材質 ボディ:アルミ
シール:NBR
接続口径 Rc1/4
オリフィス径(Φmm) 3 重量(g) 210
切替方向 2方向 使用温度範囲 -20~60℃
FAB31・41・51シリーズ
NC(通電時開)形
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1060ページ

代替品

EA153HA-8
  • 品番

    EA153HA-8

  • コメント

    違い:使用流体、温度範囲など

バリエーション一覧
EA153HA-41 A100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-44 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-45 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-47 A100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-48 A200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-49 A100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-50 A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-52 A200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-53 A100V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-54 A200V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-56 A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
画像はEA153HA-50です
  • 画像はEA153HA-50です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top