品番 : EA153HB-2
品名 : AC100V/φ 8mm 2方向電磁弁
仕様
| 規格 | EXA | 定格電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 周囲温度 | -5~55℃ | 流体温度 | 0~55℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 1.05MPa(水圧にて) | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | パイロット式ダイアフラム駆動 | 接続口径 | φ8mm(ワンタッチ継手) |
| 重量(g) | 57 | 切替方向 | 2方向 |
| 材質 | ボディ:PBT(ポリブチレンテレフタレート) | ||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153HB-1 AC100V/φ 6mm 2方向電磁弁 |
| EA153HB-2 AC100V/φ 8mm 2方向電磁弁 |
| EA153HB-3 AC100V/φ10mm 2方向電磁弁 |
| EA153HB-4 AC100V/φ12mm 2方向電磁弁 |
ウェブカタログ画像
拡大
